Centravimo prietaisas C OS su jungiamuoju antgaliu ⌀16 mm, Indikatoriaus skalė: 0,005mm

Prekės Nr.: 359600 0,005
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Indikatoriaus skalė (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Indikatoriaus skalė 0,005 mm
Ilgis be koto ir liestuko 92 mm
Korpuso ⌀ 60 mm
maksimalus suklio sūkių skaičius 50 min-1 - 100 min-1
Indikatoriaus matavimo ribos 2,5 mm
Spaudimo jėga 1 N
Produkto rūšis Centravimo įtaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 359600 0,005
EAN / GTIN 2050001865939
Gamintojo numeris 130160
Gamintojas / atsakingas asmuo Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Germany, www.haff-schneider.de/

Aprašymas

Modelis:

Indikatorius viso matavimo proceso metu išlieka toje pačioje padėtyje.
  • Su fiksuotu cilindriniu tvirtinimo kotu ⌀ 16 mm.

Paskirtis:

  • Tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.
  • Kiaurymės centro suklio ašies atžvilgiu nustatymui.
  • Radialinio mušimo matavimas.

Tikslumas:

centravimo tikslumas 0,005 mm.

Tiekiama:

C OS − su keičiamu antgaliu, apvalus rutuliukas ⌀ 5 mm Nr. 359660, su lenktu antgaliu, apvalus rutuliukas ⌀ 5 mm išoriniam ⌀.

Priedai pasirinktinai:

Keičiamus antgalius žr. Nr. 359650359670.

Pastaba:

Briaunų ieškiklius žr. Nr. 359000; 359070 ir 3D liestukus žr. Nr. 359520; 359500.