Skaitmeninis 3D liestukas su keičiamu antgaliu (⌀ 4 mm) XTOUCH, Rutulinio antgalio ⌀: 4mm

Prekės Nr.: 359450 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rutulinio antgalio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 67
Serija XTOUCH
Koto ⌀ 16 mm
Padalos vertė 0,005 mm
Matavimo tikslumas < 0,01 mm
Matavimo diapazonas x, y, z kiekvienoje ašyje 7 mm
Korpuso ilgis 82 mm
Korpuso gylis 39 mm
Korpuso plotis 67 mm
laisvas matavimo antgalio ilgis 40 mm
Bendras ilgis (korpuso ir keičiamo antgalio) 134 mm
Reguliavimo eiga ±0,4 mm
Svoris 0,52 kg
Atsarginis keičiamas antgalis 359505 4
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Produkto rūšis Antgaliai
Maitinimas Baterijos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 359450 4
EAN / GTIN 4062406370602
Gamintojo numeris 359450 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Galimybė perduoti išmatuotas vertes naudojant GARANT Xconnect Nr. 359455 1.
  • Tinka tik Siemens ir Heidenhain valdikliams. Mašinai reikia veikiančio USB prievado valdymo pulte.
  • Didelis tikslumas ir linijiškumas. Skirta pilnai automatiniam detalių nulinio taško nustatymui, ilgio, kiaurymių centrų, briaunų suradimui, atskaitos briaunos ir ašių išlyginimui.
  • Patogus ir paprastas sukimosi reguliavimas.
  • Platus diapazonas visomis kryptimis (x, y, z = 7 mm).
  • Kompaktiškas metalinis korpusas.
  • Nepraleidžia dulkių ir vandens - hermetiškas = IP 67.
  • Nustatyta lūžio vieta.
  • Paprastas ir aiškus meniu valdymas.
  • Greita eksploatavimo pradžia be modifikavimo ar techninės priežiūros specialistų pagalbos.
  • Nereikia naudoti staklių operacinės sistemos!
  • Minimalus išmetimo dalių.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Automatinis išmatuotų verčių perdavimas valdymo blokui naudojant GARANT XCONNECT Nr. 359455 1.
Skirta pilnai automatiniam detalių nulinio taško nustatymui, ilgio, kiaurymių centrų, briaunų suradimui, atskaitos briaunos ir ašių išlyginimui. Taip pat galimas rankinis valdymas be belaidžio duomenių perdavimo funkcijos (be XCONNECT).

Tiekiama:

Su baterija CR2 ir keičiamu liestuku Nr. 359505 4.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kištukas XCONNECT Nr. 359455 1.

Pastaba:

Tinkami matavimo antgaliai Nr. 359505; 4. Produktas yra visam laikui įdiegtas vienoje mašinoje ir gali būti naudojamas kitoje mašinoje tik sukūrus naują ciklą.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik ant lygaus ir švaraus pagrindo.
  • Naudokite tik tinkamai surinkę ir su pilnai veikiančia staklių saugos įranga.
  • Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Saugokite nuo smūgių, nukritimo ar didelių apkrovų.
  • Neatlikite jokių neleistinų pertvarkymų.