Prietaisas nulinio taško nustatymui, Tipas: 50

Prekės Nr.: 359085 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Indikatoriaus ekranas 0,01 mm
Korpuso aukštis - bazinė plokštuma 49,75 mm
Spyruoklinės plokštumos aukštis, kai rodyklė nulinėje padėtyje 50 mm
Korpuso ⌀ 65 mm
spyruoklinės kontaktinės plokštumos ⌀ 47 mm
Produkto rūšis Prietaisas nulinio taško nustatymui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 359085 50
EAN / GTIN 4045197973443
Gamintojo numeris 359085 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš specialaus grūdintojo plieno.

Privalumai:

Įrankio pjovimo briaunos lieka nepažeistos. Nereikia naudoti jokio kraštinių ieškiklio, bei rinktis antgalius.

Funkcija:

  • Sulyginkite spyruoklinę kontaktinę plokštumą ir pagrindinę prietaiso plokštumą (pvz., liniuote) ir nustatykite rodyklę ant −0,25.
  • Uždėkite prietaisą ant detalės, ir frezos pagalba spauskite spyruoklinį kontaktinį paviršių, kol indikatoriaus rodyklė parodys 0. Dabar freza tiksliai nustatyta 50 mm (± 0,01 mm) virš apdirbamos detalės (matmuo staklių valdymo programai).

Paskirtis:

Įrankių (pvz., frezų) nustatymui į nulinę padėtį bei staklių suklio atskaitos taško nustatymui.

Tiekiama:

Su medine dėžute, indikatoriumi ir naudojimo instrukcija.

Pastaba:

Atsarginius laikrodinius indikatorius Nr. 359086 3/40 rasite atsarginių dalių kataloge.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai