Įrankių montavimo sistema TORCO-BLOCK, Tipas: TORQUE

Prekės Nr.: 358645 TORQUE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TORCO-BLOCK
Ilgis 270 mm
Plotis 170 mm
Aukštis 130 mm
Produkto rūšis Sukimo momento tikrintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 358645 TORQUE
EAN / GTIN 2050002050143
Gamintojo numeris 781500000

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirtas, tačiau lengvas aliuminio korpusas su integruotu sukimo momento matavimu. Rodmuo realiam pasiektam sukimo momentui arba kaip rekomenduojamo sukimo momento, skirto konkrečiam įvorės griebtuvo tipui / užveržimo veržlės tipui, įvorės dydžiui ar traukimo kaiščiui, vizualizacija.
  • Naudokite su įrankių laikikliais, kurie turi būti prisukami naudojant sukimo momentą, ypač įvorės griebtuvui.

Privalumai:

  • Sukimo momento įrankių naudoti nebereikia, galima naudoti standartinius surinkimo įrankius.
  • Visada tinkamas įrankio sukimo momentas – jokio perveržimo ir itin patikima.

Paskirtis:

Unikali, patogi ir saugi įrankio pagalbinė surinkimo priemonė su integruotu sukimo momento ekranu. Tinka visoms sistemoms su cangėmis. Adapteriai standartinėms suklio sąsajoms.

Tinka:

Įrankių laikikliai, tipas SK (ISO 7388-1), BT (ISO 7388-2), HSK (ISO 12164-1), PSC (ISO 26623-1).

Tiekiama:

Kartu su žiedų su skale rinkiniu Nr. 358647.

Priedai pasirinktinai:

Adapteris Nr. 358646, žiedas su skale Nr. 358647.

Pastaba:

Adapterį Nr. 358646 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį