Bazinė spinta paruošiamojo reguliavimo prietaisui, Plotis: 1500mm

Prekės Nr.: 354767 1500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Darbastalio aukštis: 840
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Plokštelės storis: 50
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbastalio aukštis 840 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Plokštelės storis 50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Aukštis 840 mm
Plotis 1 500 mm
Gylis 700 mm
Produkto rūšis Apatinė dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 354767 1500
EAN / GTIN 4062406294922
Gamintojo numeris 354767 1500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš suvirinto plieno lakšto su vienoje pusėje užapvalinta darbine plokšte iš Beolin medžiagos, kraštai iš 3 mm storio grafito. Kartu su GARANT užrakto sistema.

Tinka:

Pirminio reguliavimo įtaisas Nr. 354760 ir 355010.

Spalva:

Korpusas RAL 7035, šviesiai pilkas, stalčiai RAL 7016 antracito pilkos spalvos.

Pastaba:

Spalvos pakitimams, atsiradusiems dėl saulės ar kitų spindulių poveikio, reklamacijos nepriimamos.