• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Savaime užsiveržiantis gręžimo patronas, Tipas: 8

Prekės Nr.: 341420 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 0 mm - 8 mm
Išorinis ⌀ 37 mm
Užveržto patrono ilgis 78 mm
Gręžimo patrono kūgis B12
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ 12,065 mm
Produkto rūšis Beraktis gręžimo griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 341420 8
EAN / GTIN 4045197883216
Gamintojo numeris 341420 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pramoninis modelis
Su kūgiu DIN 238

Paskirtis:

Vertikalioms gręžimo staklėms.
Tvirtinimui ant įstatomų kotų Nr. 342300342887 arba tiesiai ant staklių suklio.