Savaime užsiveržiantis, našus gręžimo patronas, Tipas: 15

Prekės Nr.: 341000 15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 15
Užspaudimo ribos 0,2 mm - 1,5 mm
Išorinis ⌀ 19 mm
Neužveržto patrono ilgis 35 mm
Užveržto patrono ilgis 37 mm
Gręžimo patrono kūgis B 6
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ 6,35 mm
Produkto rūšis Beraktis gręžimo griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 341000 15
EAN / GTIN 4045197308252
Gamintojo numeris 100 0015 B06 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Germany, www.albrecht-bohrfutter.de

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus, trijų kumštelių gręžimo patronas. Mažas spindulinis mušimas, beraktis, savaime užsiveržiantis, didelė užspaudimo jėga. Lengvai atleidžiamas ranka. Dylančios dalys grūdintos.
Su nonijaus skale mažo diametro grąžtų paruošiamajam nustatymui. Naudojama kartu su tikslaus gręžimo pagalbiniu įrankiu Nr. 341200.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant kūginių kotų Nr. 342300342850 arba tiesiai ant staklių suklio.

Standartas:

DIN 238