Sriegimo griebtuvai, ER sinchroniniai, HSK-A 63 trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 8

Prekės Nr.: 338134 8
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 80 bar

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiams M0,5 - M3
Laikiklis HSK-A 63 trumpas
Vidinis aušinimas taip, su maks. 80 bar
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 109 mm
⌀ D1 10 mm
⌀ D2 20 mm
⌀ D3 26 mm
L1 18 mm
L2 55 mm
L3 83 mm
E 25 mm
Produkto rūšis Sriegimo patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 338134 8
EAN / GTIN 4054631189012
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

  • Itin mažos ašinės jėgos, užtikrinančios mažą šoninį spaudimą ir nepriekaištingą paviršiaus kokybę.
  • Sukimo amortizatorius ir išlyginamasis mechanizmas apskritimine kryptimi.
  • Gylis iki 150 mm esant ⌀10 trikdžių kontūrui (naudojant sriegio dydį M0,5-M3).
  • Tinka vidiniam aušinimo skysčio tiekimui iki 80 barų.
  • Tinka sriegikliams ir valcuojantiems sriegikliams.
  • Tinka dešininiams ir kairiniams sriegiams.
  • Tinka aklinosioms ir kiaurosioms kiaurymėms.
  • Minimalus ilgio kompensavimas spaudimo ir tempimo kryptimi.
  • Smarkiai sumažina šoninį spaudimą senuose ir naujuose CNC apdirbimo centruose.

Privalumai:

  • Patikimi procesai dėl sklandaus veikimo net esant sukimo momento apkrovai.
  • Ilgesnis sriegiklio / valcuojančio sriegiklio tarnavimo laikas.
  • Žymiai mažesnis išorinis skersmuo nei iki šiol.
  • Žymiai didesnis vidinis aušinimas tiesiai ant įrankio, palyginti su įprastais sinchroniniais griebtuvais (ER8).
  • Dvigubai geresnis sukimo tikslumas, kad būtų pasiektas mažiausias šoninis spaudimas.
  • Sumažinta sukimosi krypties keitimo vibracija, siekiant sumažinti įrankių lūžių skaičių.

Tiekiama:

Veržliaraktis

Pastaba:

Produktai Nr. 338131338135 skirti naudoti tik su CENTRO/P užspaudimo įvorėmis (Nr. 309365 – 309372). Kuo mažesnė ašinė jėga, tuo geresnė kokybė, mažesnis nusidėvėjimas, ilgesnis tarnavimo laikas ir saugesnis procesas.
CP ritininį raktą Nr. 309754 arba CP ritininį raktą sukimo momentui Nr. 309756 reikia įsigyti atskirai.