Sriegimo patronas MLA IK 50 bar, SK 40, Sriegiams: M1-12

Prekės Nr.: 338100 M1-12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 50 bar
  • Forma: AD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiams M1 - M12
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma DIN 69871; ISO 7388-1
Vidinis aušinimas taip, su maks. 50 bar
Ilgio kompensacija gniuždant 0,2 mm
Ilgio kompensacija tempiant 1 mm
Išorinis ⌀ D 43 mm
Vidinis ⌀ D1 20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 53 mm
Tinka ER dydžiams 11 / 16
Forma AD
Produkto rūšis Sriegimo patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 338100 M1-12
EAN / GTIN 4062406112059
Gamintojo numeris 338100 M1-12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).
  • Sriegiklio patvarumas padidėja iki 300 %.
  • Vidinis aušinimas iki 50 bar.
  • Patikimas tvirtinimas greitojo keitimo ER užspaudimo įvorėse.
  • Kūginio koto radialinis mušimas < 3 µm.

Paskirtis:

Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.
  • Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.
  • Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančias įvores žr. Nr. 308881-309240 (dyd. ER11 / 16 / 25). ER spyruokliuojančias įvores sriegikliams su kvadratu žr. Nr. 309399 - 309413 (dyd. ER 11 /16 / 25).
Užtraukimo varžtus žr. Nr. 308600308806.
Vamzdelį aušinimo skysčiui, kūgiui HSK žr. Nr. 309880.
Užveržimo raktus, skirtus HSK, žr. Nr. 309890.
Greitojo keitimo įvores ir ilgintuvus žr. nr. 338120338142.

Pastaba:

Maksimalus sūkių skaičius 4000 min-1.