{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegiklio koto ⌀ | 7 mm | |
| Sriegiklio ribos | M3−12 | |
| Išorinis ⌀ D | 30 mm | |
| Koto ⌀ d | 19 mm | |
| Jungties ilgis L | 21,5 mm | |
| Darbinės dalies ilgis H | 7 mm | |
| Koto keturbriaunis | 5,5 mm | |
| Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas |
| Produkto numeris | 335420 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197152480 | |
| Gamintojo numeris | 335420 7 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |