Greitojo keitimo sriegimo patronas, MK4, Sriegiams: M6-20

Prekės Nr.: 334646 M6-20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiams M6 – M20
Laikiklis MK4
Ilgio kompensacija gniuždant 12,5 mm
Ilgio kompensacija tempiant 12,5 mm
Išorinis ⌀ D 55 mm
Vidinis ⌀ D1 31 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 70 mm
Produkto rūšis Sriegimo patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 334646 M6-20
EAN / GTIN 4045197606822
Gamintojo numeris 334646 M6-20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
  • Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.

Morzės kūgis DIN 228 B.

Paskirtis:

  • Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
  • Tinka dešininiams ir kairiniams sriegiams.
  • NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvores žr. nr. 335420335660.

Pastaba:

  • Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 − M33 - parduodami pagal užklausimą.
  • Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai