Greitojo keitimo sriegimo patronas, Koto ⌀ 25 mm, Sriegiams: M3-12

Prekės Nr.: 334624 M3-12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiams M3 − M12
Laikiklis Koto ⌀ 25 mm
Ilgio kompensacija gniuždant 7,5 mm
Ilgio kompensacija tempiant 7,5 mm
Išorinis ⌀ D 38 mm
Vidinis ⌀ D1 19 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 39 mm
Produkto rūšis Sriegimo patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 334624 M3-12
EAN / GTIN 4045197487889
Gamintojo numeris 334624 M3-12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
  • Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.

Su rutulinio nukreipimo įvore lengvam, laisvam ilgių kompensavimui.
Cilindrinis kotas pagal DIN 1835 − B ir E formą.

Paskirtis:

  • Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
  • Tinka dešininiams ir kairiniams sriegiams.
  • NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvores žr. nr. 335420335660.

Pastaba:

  • Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 − M33 - parduodami pagal užklausimą.
  • Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį