Užspaudimo kumšteliai, Tinka modeliui: M3-12

Prekės Nr.: 333630 M3-12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka, kai užveržimo ribos M3-12
Užveržimo varžto sriegis M8×1
Kumštelių ilgis 15 mm
Kumštelių plotis 12 mm
Produkto rūšis Užspaudimo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 333630 M3-12
EAN / GTIN 4045197312730
Gamintojo numeris 31-4-0054

Aprašymas

Modelis:

Užspaudimo įtaisas sriegiklių kvadratinei daliai.

Tinka:

Sriegimo įtaisas Edalmatic Nr. 333500.

Tiekiama:

1 užveržimo varžtas, 1 kairysis ir 1 dešinysis kumšteliai.