Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Varomoji galvutė CoAE, dantyta Dešininė eiga, Darbinių ribų ⌀: 11-20mm

Prekės Nr.: 327601 11-20

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinių ribų ⌀ (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis dešininis
Darbinių ribų ⌀ 11 mm - 20 mm
Užspaudimo ribos ⌀ A 10 mm
Ilgis C 38 mm
tam tinkantis atraminio centro ⌀ D 4 mm
Dantytumas fiksuota
Produkto rūšis Varomųjų galvučių įtaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 327601 11-20
Gamintojo numeris 1341611
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Modelis:

Besisukantys tekinimo centrai mechaninėje gamyboje yra skirti įrankių tvirtinimui. Jie naudojami sukimo momentui perduoti iš staklių suklio į ruošinį. Apdirbimo staklių sukliai tvirtinami naudojant besisukančius tekinimo centrus. Visą išorinį ruošinio kontūrą galima užbaigti vienu užspaudimu. Aukštus radialinio mušimo reikalavimus galima įgyvendinti tvirtinant per ruošinio centrus.
CoAE yra besisukantis tekinimo centras, rankiniu būdu tvirtinamas tekinimo staklėse. Jis daugiausia naudojamas apdirbant per visą ilgį. Komponentai užspaudžiami priekyje. Frezavimas taip pat gali būti atliekamas vienu užspaudimu. Jis išsiskiria pastovia užspaudimo jėga, net esant nelygiems priekiniams paviršiams ar didesniems nukrypimams nuo statmenumo tiesei. Laikiklis nekibirkščiuoja. Dėl modulinės konstrukcijos skirtingus antgalius ir varomąsias galvutes galima naudoti su vienu besisukančiu tekinimo centru ir apdirbti įvairias geometrijas. CoAE pakeičia Röhm besisukantį tekinimo centrą CoA. Tinka staklėms, kuriose užspaudžiama rankiniu būdu.
Varomosios galvutės tiesiais dantimis.

Paskirtis:

Rinkinių Nr. 327541 arba darbo srities praplėtimui arba pakeitimui.

Tinka:

Bazinis korpusas Nr. 327521 ir 327541.

Pastaba:

CoAE varomosios galvutės taip pat tinka senai CoA sistemai (kampuoti atraminiai stūmokliai).