Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Besisukantis tekinimo centras su slėgio indikatoriumi ir pailginta viršūne, Morzės kūgis: 5

Prekės Nr.: 321770 5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis MK5
Korpuso ⌀ D 95 mm
Darbinės dalies ilgis B 177,5 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A 15 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A 40 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,01 mm
Viršūnės ilgis C 66 mm
tekinamo ruošinio masė 1 100 kg
maksimali ašinė užspaudimo jėga 1 500 daN
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 321770 5
EAN / GTIN 4019208018737
Gamintojo numeris 079922
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Modelis:

  • Nustatomas slėgis (tvirtinimo jėga) matomas manometro langelyje daN.
  • Centras, atremtas diskinėmis spyruoklėmis, turi didelę spyruoklės eigą.
  • Trumpa, tvirta konstrukcija su išilgine ašimi. Centravimo viršūnė grūdinta ir tiksliai šlifuota.
  • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina maksimalų tikslumą.
  • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų, sutepti ritininiai guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.

Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60° / 30°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visur, kur užspaudimo jėga turi būti išlaikyta tam tikrose ribose, kad ruošinys nebūtų deformuotas, bet užspaustas tinkama jėga.
  • Gali būti naudojamas kaip atraminis centras kartu su varančiaisiais įtaisais Nr. 327451327541, nes varomąsias galvutes reikia įspausti į ruošinį.
  • Ruošinių tekinimui, kurie, išsiskiriant šilumai apdirbimo metu, pailgėja.
  • Ilgų ir plonų ruošinių tvirtinimui, apsisaugant nuo jų išlinkimo.
  • Sunkių ruošinių tvirtinimui, kai reikia kontroliuoti užspaudimo jėgą.