• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Besisukantis tekinimo centras su analoginiu slėgio indikatoriumi ir pailginta viršūne, Morzės kūgis: 3

Prekės Nr.: 321740 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 55
  • Maitinimas: energy-harvesting

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis MK3
IP apsaugos klasė IP 55
Maitinimas energy-harvesting
Korpuso ⌀ 60 mm
Darbinės dalies ilgis B 115 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A 12 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 40° A 28 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm
Viršūnės ilgis C 39 mm
tekinamo ruošinio masė 200 kg
maksimali ašinė užspaudimo jėga 950 daN
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 321740 3
EAN / GTIN 4045197947895
Gamintojo numeris 321740 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Susidarantį spaudimo slėgį galima tiesiogiai nuskaityti pagrindiniame korpuse per analoginį arba skaitmeninį atvaizdavimą.
  • Vamzdelio antgalį remia lėkštelės spyruoklinis paketas, kurio spyruoklinė eiga yra maždaug 3,7 mm analogas ir 2,6 mm arba 2,8 mm skaitmeninis.
  • Trumpa, tvirta konstrukcija su ilga ašimi, grūdinta ir nušlifuota viršūnė.
  • Tikslumą garantuoja preciziniai ritininiai guoliai.
  • Su nuėmimo sriegiu ir veržle.
  • Specialus sandarinimas neleidžia nešvarumams ir aušinimo skysčiui patekti į įrankio vidų. Guoliai sutepti, todėl nereikia techninės priežiūros.

Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60°/40°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Funkcija:

IP55: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugotas nuo dulkių), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tose vietose, kuriose užspaudimo jėga turi būti išlaikyta iki tam tikros ribos tam, kad ruošinys būtų užspaustas tinkama jėga be deformacijų.
  • Gali būti naudojamas kaip atraminis centras kartu su varomosiomis galvutėmis Nr. 327451327541, nes varomąsias galvutes reikia įspausti į ruošinį.
  • Ruošinių tekinimui, kurie, išsiskiriant šilumai apdirbimo metu, pailgėja.
  • Ilgų ir plonų ruošinių tvirtinimui, apsisaugant nuo jų išlinkimo.
  • Sunkių ruošinių tvirtinimui, kai reikia kontroliuoti užspaudimo jėgą.