Besisukantis tekinimo centras slopinantis smūgius, Morzės kūgis: 3

Prekės Nr.: 321405 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis MK3
Korpuso ⌀ D 60 mm
Darbinės dalies ilgis B 95 mm
didžiausias viršūnės ⌀ A 25 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm
maksimalus sūkių skaičius 5 000 min-1
tekinamo ruošinio masė 300 kg
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 321405 3
EAN / GTIN 4045197720948
Gamintojo numeris 321405 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Viršūnės kampas 60°.
  • Centravimo viršūnė su spyruoklėmis slėgiui ir ilgiui kompensuoti, smūginėms apkrovoms slopinti.
  • Centravimo viršūnė iš grūdinto įrankinio plieno labai tiksliai įšlifuota į guolius.
  • Preciziški ritininiai guoliai sutepti.
  • Banguotas sandarinimo žiedas neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
  • Ypatingai standi konstrukcija su papildomu koto lizdu.
  • Visas įrankis šlifuotas ir grūdintas.

Precizinis modelis.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

  • Tekinimo metu atsirandančių smūginių apkrovų slopinimui.
  • Šiluminio pailgėjimo kompensavimui.
  • Tinka naudoti su varomųjų galvučių įtaisais.