Besisukantis tekinimo centras keičiamiems antgaliams, Morzės kūgis: 3

Prekės Nr.: 321265 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis MK3
maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm
maksimalus sūkių skaičius 12 000 min-1
tekinamo ruošinio masė 400 kg
Ilgis 1 56 mm
L2 10 mm
Išorinis ⌀ D1 12 mm
Koto ⌀ D2 25 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą K12
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 321265 3
EAN / GTIN 4045197774446
Gamintojo numeris 321265 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Su pailginta viršūne ir ištraukimo veržle, specialiai CNC staklėms.
  • Visas įrankis užgrūdintas ir nušlifuotas.
  • Tikslūs ritininiai guoliai didelėms apkrovoms ir sukimosi greičiams.
  • Centravimo viršūnė grūdinta, galima keletą kartų galąsti.
  • Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
  • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Didelėms apkrovoms, specialiai CNC staklėms.
Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

Priedai pasirinktinai:

Keičiami antgaliai Nr. 320627320631.

Pastaba:

Speciali ištraukimo veržlė, skirta NC staklėms, kad būtų galima ištraukti centrą iš arkliuko pinolės.
Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.