{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Laikiklis | HSK 40 | |
| Korpuso ⌀ D | 44 mm | |
| Koto ⌀ D1 | 12 mm | |
| tekinamo ruošinio masė | 300 kg | |
| Bendras ilgis L | 115 mm | |
| Naudingasis ilgis L1 | 95 mm | |
| Spyruoklės eiga | 3 mm | |
| maksimalus sūkių skaičius | 3 000 min-1 | |
| Radialinis mušimas | 0,01 mm | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | K12 | |
| Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
| Produkto numeris | 320617 HSK40 | |
| EAN / GTIN | 4062406127237 | |
| Gamintojo numeris | 320617 HSK40 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |