{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ | 50 mm | |
| Plokštelės dydis | 12 | |
| Laikiklis | PSC | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 110 mm | |
| Darbinis ilgis IN | 90 mm | |
| Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min | 40 mm | |
| atstumas tarp ašies ir viršūnės f | 22 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1204.. | |
| Atsarginė dalis | P01 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo peilio laikiklis |
| Produkto numeris | 320390 50/12-110 | |
| EAN / GTIN | 2050001714824 | |
| Gamintojo numeris | PS5.PCD.RLB.110 |