{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ | 40 mm | |
| Plokštelės dydis | 16 | |
| Laikiklis | PSC | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
| Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min | 50 mm | |
| atstumas tarp ašies ir viršūnės f | 27 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VB.. 1604.. | |
| Atsarginė dalis | S07 | |
| Bendras ilgis | 74 mm | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 320350 40/16HP | |
| EAN / GTIN | 2050002020870 | |
| Gamintojo numeris | PS4.KVF.RPA.050-HP |