{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ | 40 mm | |
| Plokštelės dydis | 08HP | |
| Laikiklis | HSK-T | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | |
| Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min | 50 mm | |
| atstumas tarp ašies ir viršūnės f | 27 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | WN.. 0804.. | |
| Atsarginė dalis | P04 | |
| Bendras ilgis | 75 mm | |
| Koto rūšis | Tuščiaviduris kūginis kotas | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 320005 40/08HP | |
| EAN / GTIN | 2050002039568 | |
| Gamintojo numeris | HA4.PWE.RLA.055-HP |