Įdėklas VARIA, VXT4, Užspaudimo ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 319846 6
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis VXT4
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 18 mm
Išorinis ⌀ D 36 mm
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319846 6
EAN / GTIN 4069739471198
Gamintojas / atsakingas asmuo EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Germany, www.ews-tools.de

Aprašymas

Modelis:

VXT – dvigubo kūgio „Flexsystem“. Perduodamas sukimo momentas iki 200 Nm.

Privalumai:

  • Optimizuotas stabilumas ir amortizacija
  • Įrankių keitimas, lankstumas ir moduliavimas.
  • Didžiausias tikslumas ir pakartojimo tikslumas (+/- 0,002).
  • Atgalinis suderinamumas su VARIA VX

Paskirtis:

Greito pakeitimo sistema, skirta statinėms tekinimo programoms.

Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VXT3 ir VXT4 esant 5,4 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinį raktą Nr. 211750 dyd. 5,7. Išimdami įdėklus, nesukite atramos. „Varia“ įrankių laikikliams ir keičiamiems įdėklams valyti rekomenduojame naudoti „EWS Clean and Clean“ valymo rinkinį.