Ruošinio pratrauktuvo adapteris, Koto ⌀ D1: 20mm

Prekės Nr.: 319713 20
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ d1 20 mm
Ilgis I 90 mm
Plotis B 61 mm
Plotis B1 46 mm
Aukštis H 6,5 mm
Produkto rūšis Ruošinio pratraukiklio adapteris

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319713 20
EAN / GTIN 4067263140900
Gamintojo numeris 319713 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Ruošinio pratrauktuvas Nr. 319711.