Ruošinio pratrauktuvas, Ruošiniui, kurio maks. ⌀: 65mm

Prekės Nr.: 319711 65
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ruošiniui, kurio maks. ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 90 mm
Plotis 46 mm
Aukštis 85,6 mm
Produkto rūšis Ruošinio patrauktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319711 65
EAN / GTIN 4062406239169
Gamintojo numeris 319711 65
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Naujoviška ruošinio pratrauktuvo koncepcija – galima sugriebti tiek iš šono, tiek iš priekio.
  • Įgalinamas automatinis valdymas staklėse arba programos vykdymas su hidrauliniu griebtuvu įjungiant aušinimo skysčio slėgį (3 – 50 bar).
  • Kokybiški komponentai: anoduotas aliuminio korpusas, patvarūs komponentai iš grūdintojo plieno, šlifuoti bei arba rupiai apdirbti.
  • Unikalus mechanizmas, turintis dvigubą rutulinę kreipiančiąją arba veikiantis dviejų stūmoklių principu, taip užtikrinant maksimalų atsparumą dilimui ir didelį ruošinio svorį (traukiant 26 kg, stumiant 16 kg).

Privalumai:

  • Jokių įbrėžimų ant detalių (taip pat ir gatavų detalių sugriebimo metu).
  • Sugriebimas iš šono – galima perkelti ant tekinimo griebtuvo.
  • Didelių svorių judėjimas.
  • Itin lankstu – Su įvairiais prisukamais adapteriais griebtuvą galima naudoti tiek VDI, tiek BMT rvolverinėse galvutėse. Kumštelių jungtis 1/16 colio × 90°, taip pat galima naudoti standartinius uždedamus kumštelius. (BMT tik ištekinimo peilio laikikliui)
  • Slėgį ir laikymo jėgą galima iš dalies reguliuoti (75 – 100 %).
  • Reikalauja ypatinga mažai priežiūros.

Paskirtis:

Juostos tvirtinimas staklėse, pvz., staklėms be strypų krautuvo. Galimas automatinis gatavų detalių išėmimas ir perkėlimas iš pagrindinio į priešingą suklį. Užspaudimo diapazonas (su kumšteliais Nr. 319718) 8 – 65 mm.

Priedai pasirinktinai:

Adapteriai Nr. 319713; 319714; 319716, uždedami kumšteliai Nr. 319718.

Pastaba:

Programavimo nurodymus rasite naudojimo instrukcijoje.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Šoniniam ir priekiniam apvalių, šešiabriaunių ir keturbriaunių ruošinių ir strypų griebimui ir tempimui.
  • Montavimui VDI ir BMT revolverinėje galvutėje.
  • Naudoti tik su aušinimo-tepimo priemone.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudoti tik uždaroje sistemoje be išorinės prieigos.
  • Atidaryti tik numatytose vietose.
  • Po susidūrimo su kitais daiktais pakartotinai naudoti tik atlikus išsamų patikrinimą.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite kaip įrankių laikiklio ar krovinių gabenimo priemonės.
  • Nekalkite plaktuku.
  • Išardyti tik aprašytose vietose. Neatlaisvinti jokių kitų varžtų.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.