Aušinimo skysčio mova JetKD-A su sriegine jungtimi, Sriegis × movos ilgis: M8X20

Prekės Nr.: 319473 M8X20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis × movos ilgis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas JetKD-A
Vamzdelio ⌀ 4 mm
Purkštuko ilgis 20 mm
Prijungimo sriegis M8×1
Modelis Sriegis
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Aušinimo skysčio vamzdelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319473 M8X20
EAN / GTIN 4260711110269
Gamintojo numeris TOP52GR24,0
Gamintojas / atsakingas asmuo RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Germany, www.rihetec.de

Aprašymas

Modelis:

Tikslingam pjovimo briaunos aušinimui ir sutepimui arba drožlių pašalinimui.
Su JetKD-A turite tvirtą aušinimo skysčio antgalį, skirtą naudoti šiuolaikinėse CNC tekinimo staklėse. Jis tinka montuoti į fiksuotus arba varomus įrankių laikiklius. Mašinoms su didelio slėgio siurbliais reikalingi specialūs aušinimo skysčio antgaliai, kurie gali atlaikyti didesnį slėgį. Čia į pagalbą ateina JetKD-A! Didelis vamzdelio skersmuo užtikrina pastovią ir lengvai valdomą aušinimo skysčio srovę. Kryptis nustatoma ranka. Tiesiog pasukite norima kryptimi ir priveržkite veržlę. Didelio pasukimo spindulio dėka, kryptį galima nustatyti iki 45° kampu į abi puses.
Didelio slėgio antgalis – tvirtas aušinimo skysčio antgalis tinka esant dideliam slėgiui, krypties reguliavimui rankomis, dideliam reguliavimo diapazonui iki 45° į abi puses ir kai vamzdžio ⌀ 4 mm.

Aprašymas:

JetKD-A sudaro trys dalys, sukurtos optimaliam funkcionalumui ir ilgam tarnavimo laikui. Ypač naudojant tokį svarbų komponentą kaip aušinimo skysčio antgalis, svarbu tinkamai derinti visus kitus komponentus. Apatinė dalis yra kūgio formos sriegis ir įsukama į aušinimo skysčio angą naudojant universalų raktą. Tada antgalis tvirtinamas veržle.

Paskirtis:

Naudojamas statiniams ir varomiems tekinimo laikikliams per srieginę jungtį.

Pastaba:

Tinkami sriegių adapteriai ir ilgintuvai žr. 319476 arba 319477.