Ištekinimo įrankio laikiklio stabilizatorius 3×D mini, Tipas: 20R

Prekės Nr.: 319454 20R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo kryptis dešininiai
Užspaudimo ⌀ D1 20 mm
Koto ⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Iškyšos ilgis L1 60 mm
Koto ilgis Ls 60 mm
Bendras ilgis L2 126 mm
Spindulys R 1,2 mm
C 1 mm
Poslinkis Z link ašies 15 mm
Ištekinimo gylis iki 3×D
Virpesiai slopinantis vibracijas
Produkto rūšis Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319454 20R
EAN / GTIN 4062406308896
Gamintojo numeris 319454 20R
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

Privalumai:

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekinimo įrankių laikikliai.

Tinka:

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekinimo įrankio laikikliams.

Pastaba:

Norėdami nustatyti tinkamą ištekinimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3 × D pagal naudojmo ištekinimo įrankio laikiklio tipą.
Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekinimo laikikliu 6×D.
Ištekinimo peilių stabilizatorius su 7×D arba koto ⌀ D2 = 25 mm tiekiama pagal paklausimą.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Ištekinimo peilių tvirtinimui.
  • Sumažina virpesius ir vibraciją tekinimo proceso metu.
  • Norėdami gauti geriausią prieinamumą, naudokite mini modelį. Puikiam prieinamumui ir vibracijos slopinimui naudokite midi modelį. Norėdami maksimaliai sumažinti vibraciją, naudokite maxi modelį.
  • Ištekinimo įrankio laikiklio stabilizatoriaus užspaudimo skersmuo privalo atitikti ištekinimo įrankio laikiklio skersmenį,
  • Ištekinimo įrankio laikiklį būtina naudoti per visą ilgį L2.
  • Prieš naudodami CAD duomenimis, atlikite susidūrimo bandymą: ho7.eu/etool.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir naudoti saugų prietaisą.
  • Atkreipkite dėmesį į pjovimo kryptį (R arba L).
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudoti tik uždaroje sistemoje be išorinės prieigos.
  • Po susidūrimo su kitais daiktais pakartotinai naudoti tik atlikus išsamų patikrinimą.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nemontuokite jokių įrankių ar ruošinių, išskyrus ištekinimo įrankio laikiklį.
  • Nemontuokite nuožulnių ar nuolaidžių ištekinimo įrankio laikiklių.
  • Naudojamo ištekinimo įrankio laikiklio ilgis neturi viršyti 3×D.
  • Nenaudokite ištekinimo įrankio laikiklio, kai staklėse įmontuotas stabilizatorius.