Greitojo keitimo sriegimo įrankio patronas M6−M20, Koto ⌀ d: 40mm

Prekės Nr.: 319447 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ d1 40 mm
Ilgio kompensacija gniuždant 12 mm
Ilgio kompensacija tempiant 12 mm
Išorinis patrono ⌀ D 54 mm
Darbinės dalies ilgis L 86 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 40
Produkto rūšis VDI sriegimo griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319447 40
EAN / GTIN 4045197959683
Gamintojo numeris 319447 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ašinio ilgio kompensavimas, lengva eiga dėl rutulinės kreipiamosios įvorės.

Standartas:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 ir VDI 3425, lapas 2.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvorės Nr. 335420335620.