{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Plotis B1 | 35 mm | |
| Plotis B2 | 60 mm | |
| Plotis B3 | 48 mm | |
| L1 | 85,5 mm | |
| Aukštis H | 100 mm | |
| Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | |
| Produkto rūšis | VDI atpjovimo įrankio laikiklis |
| Produkto numeris | 319148 30-UEK | |
| EAN / GTIN | 2050002040007 | |
| Gamintojo numeris | 32.3026CTXRLÜK | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Germany, www.ews-tools.de |