Įrankių laikiklis, forma C1 ašinis, dešininis, Koto ⌀ d1: 16mm

Prekės Nr.: 319107 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Forma: C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma C
Koto ⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Koto plotis b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 16
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319107 16
EAN / GTIN 4067263224440
Gamintojo numeris 319107 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Užgrūdinti HRC 58 ±2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.