PSC - adapteris, PSC 63, PSC1 / PSC2: 63/50

Prekės Nr.: 318892 63/50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

PSC1 / PSC2 Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 26623-2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis PSC 63
Laikiklio norma ISO 26623-2
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
L1 51,5 mm
Produkto rūšis Adapteris

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318892 63/50
EAN / GTIN 2050001716019
Gamintojo numeris PS6.PS5.K01.080

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
Adapteris PSC sąsajoms.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.