{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| laikiklio kvadratui | 20 mm | |
| Laikiklis | HSK-T 63 | |
| Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
| Užveržiamas ilgis L1 | 45 mm | |
| P | 30 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 90 mm | |
| Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis |
| Produkto numeris | 318814 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001672650 | |
| Gamintojo numeris | HA6.V20.R31.090 |