Įrankio laikiklis radialinis, HSK-T 40, Laikiklio kvadratui: 20mm

Prekės Nr.: 318618 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklio kvadratui (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

laikiklio kvadratui 20 mm
Laikiklis HSK-T 40
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 75 mm
P 30 mm
Išorinis ⌀ D 80 mm
Produkto rūšis Sriegiklio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318618 20
EAN / GTIN 2050001715302
Gamintojo numeris HA4.V20.N11.075

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
ISO tekinimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.