Greitojo keitimo įrankių laikiklių įtvaras, Tipas: AA

Prekės Nr.: 318000 AA
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas AA
maksimalus tekinimo staklių galingumas 1,104 kW
maksimalus slankiklio plotis SB 80 mm
maksimalus tekinimo peilių aukštis h 12 mm
Galvutės kiaurymės ⌀ 13 mm
Centravimo plokštelės kiaurymės ⌀ 10 mm
Plotis 70 mm
Aukštis 37 mm
maksimali iškyša A 30 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318000 AA
EAN / GTIN 4045197315687
Gamintojo numeris K 00
Gamintojas / atsakingas asmuo AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Germany, www.axa-maschinenbau.de

Aprašymas

Paskirtis:

Įtvarą plokščiu šlifuotu paviršiumi uždėkite ir pritvirtinkite ant kuo lygesnio suporto. Tuo tikslu iš pradžių reikia išgręžti atitinkamą centravimo kiaurymę. Lygiavimas vyksta ištekinimo peiliu, lygiuojant plokščio disko atžvilgiu. Tada nustatykite rodyklę ant dangtelio nulinės žymos ir tvirtai priveržkite užveržimo varžtą. Tiksliems tekinimo darbams arba sudėtingam rupiajam apdirbimui rekomenduojama užfiksuoti galvutę 2 kaiščiais. Kiaurymės jau paruoštos.

Tiekiama:

Su 1 ekscentrine svirtimi, skirta Nr. 318000, 1 užveržimo raktas, skirtas Nr. 318100; 318200.