Eco papildymo rinkinys, Koto plotis p: 25mm

Prekės Nr.: 317900 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto plotis p (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto plotis p 25 mm
Vidinis aušinimas taip
kai koto aukštis H1 25 mm
Bendras ilgis L1 109 mm
Ilgis L2 25 mm
Bendras aukštis H 32 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 317900 25
EAN / GTIN 4045197716729
Gamintojo numeris 317900 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Aušinimo skysčiui peduoti į Eco sistemos gnybtinius laikiklius ir tekinimo laikiklius.
  • Tinka AXA greitojo keitimo plieniniam laikikliui Nr. 318100 ir PARAT greitojo keitimo įrankių laikiklis Nr. 316120316160.
  • Paduodama per žarną iš kairės, dešinės aba iš galinės pusės.

Tiekiama:

Su prisukimo varžtu ir greitąja mova (G 1/8 colio) žarnų, kurių išorinis ⌀ 6 mm, prijungimui. Movos ilgis 17,4 mm.