Užspaudimo įvorė cilindriniam kotui, Tipas / užspaudimo ⌀: 1/16mm

Prekės Nr.: 316260 1/16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas / užspaudimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

nurodykite pageidaujamą užspaudimo ⌀ 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
Tinka Nr. 316200 1/30
Ilgis I 50 mm
30 mm
Flanšo storis 4 mm
Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 316260 1/16
EAN / GTIN 4045197316615
Gamintojo numeris 135754
Gamintojas / atsakingas asmuo EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Germany, www.ews-tools.de

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui.

Pastaba:

Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį