{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | ROTA-S plus | |
| Norma | DIN 702-3 | |
| Kūginis laikiklis | 6 | |
| Tipas | 315 | |
| Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais | 14 mm - 333 mm | |
| Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais | 95 mm - 326 mm | |
| Vieno kumštelio užspaudimo eiga S | 9,9 mm | |
| Išorinis⌀ A | 323 mm | |
| Pralaidumas E | 92 mm | |
| Centravimo kūgio ⌀ B | 106,39 mm | |
| Atraminių varžtų skaičius | 4 | |
| Atraminių varžtų dydis | M12 | |
| Rakto vidinis šešiabriaunis K | 16 mm | |
| Svoris | 62,1 kg | |
| maksimalus sūkių skaičius | 3 400 min-1 | |
| Priedų spalvinis žymėjimas | Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
| Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas |
| Produkto numeris | 313137 315/6 | |
| Gamintojo numeris | 0819114 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Germany, www.schunk.com |