Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Atvirkštinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti, tinka griebtuvams: 125

Prekės Nr.: 312991 125

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka griebtuvams Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 125 mm
Ilgis I 51 mm
Plotis B 20 mm
Aukštis H 40 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 312991 125
Gamintojo numeris 312991 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

Tinka Bison trijų kumštelių tekinimo griebtuvui.