Tarpinis žiedas, platus, Vidinis ⌀ × storis b1: 16X30mm

Prekės Nr.: 309930 16X30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vidinis ⌀ × storis b1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN 2084

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis ⌀ 16 mm
Storis b1 30 mm
Modelis platus
Norma DIN 2084
Išorinis ⌀ 27 mm
Produkto rūšis Tarpiniai žiedai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309930 16X30
EAN / GTIN 4045197307187
Gamintojo numeris 2084B/16X30
Gamintojas / atsakingas asmuo buna Präzision GmbH, Industriestraße 26-28, 73776 ALTBACH, Germany, www.buna.net

Aprašymas

Modelis:

2,0 − 60 mm pločio. Pagaminti iš legiruoto plieno, grūdinti. Išorinis ⌀ šlifuotas, plokštumos nugludintos. Leistina paklaida pločio atžvilgiu sudaro IT 3, remiantis kiauryme d1. Žiedo pločio tolerancija ± 0,1 mm.