HSK aušinimo skysčio vamzdelis, Skirta HSK: 40F

Prekės Nr.: 309880 40F
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta HSK Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka laikikliui HSK 40
Sriegis M M12×1
⌀ D 8 mm
Bendras ilgis L 29 mm
maksimalus slėgis 120 bar
Kampo judrumas ±1 laipsniai
Paviršiaus apdirbimas poliruota
Produkto rūšis Aušinimo skysčio vamzdelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309880 40F
EAN / GTIN 4069515023443
Gamintojo numeris 309880 40F
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Specialus O žiedas slėgiui iki 120 bar, kampinis perėjimas ±1°, poliruotas, su 2 sandarinimo žiedais.
Viton® sandarikliai, atsparūs aušinimo skysčiui.
  • Poliruoti paviršiai, grūdinti ir juodinti.
  • Du poliruoti pereinamieji spinduliai.
  • Judėjimas per du O žiedus.
  • Grūdinta srieginė įvorė su valcuotais, dengtais sriegio šonais.
Su filtru (tinklelio akučių dydis 100 µm) švariam aušinimui be nešvarumų.

Aprašymas:

HSK aušinimo skysčio vamzdeliai – maža detalė – didelis poveikis! Kai kasdien keičiamasi net keliais tūkstančiais įrankių, svarbu turėti švarų ir, svarbiausia, patikimą sąsają tarp aušinimo vamzdžio ir staklių veleno sandariklio.

Tinka:

HSK įrankių laikikliai.

Pastaba:

Naudoti tik esant maksimaliam 80 bar slėgiui (priešingu atveju kyla pavojus, kad visa montavimo apsauga su filtru bus išstumta iš vamzdelio.)