Frezos užtraukimo varžtas pragręžtas, DIN 6367, koto ⌀: 40mm

Prekės Nr.: 309861 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

koto ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

virbo ⌀ 40 mm
Norma DIN 6367
Sriegis M M20
Sriegio ilgis 30 mm
Galvos ⌀ 52 mm
Galvutės plotis 10 mm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309861 40
EAN / GTIN 4250122674214
Gamintojas / atsakingas asmuo Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.eroglumakina.com

Aprašymas

Paskirtis:

Užmaunamoms frezoms tvirtinti.
Aušinimo skysčio tiekimas pro šonines kiaurymes.

Pastaba:

Suderinama su
  • sąsajomis HSK, PSC.
  • Sąsajos SK ir BT tik su laikiklio forma ADB.