Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P, DI32, Užspaudimo ⌀ (didėja kas 1 mm): 5mm

Prekės Nr.: 309668 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (didėja kas 1 mm) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Centro P
Užspaudimo ⌀ 5 mm
tipui DI32
Išorinis ⌀ D 26,2 mm
Aukštis L 2 mm
Produkto rūšis Įspraustinių priedai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309668 5
EAN / GTIN 2050001705228
Gamintojo numeris 24603010500
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Vulkanizuota didelio slėgio sandarinimo plokštelė iki 80 bar.
Užveržimo ⌀ 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).
Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.
Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.
Kūginė = visi dydžiai su „C”.
standartinė
= visi kiti dydžiai.

Tinka:

ER užveržimo veržlėms CP Nr. 309665 dydis 32DI.

Pastaba:

Sistemos FAHRION ER − užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP netinka kitoms sistemoms!
FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.
  • Sandarinimo žiedai su žingsniu kas 0,5 mm − pagal užklausimą.
  • Sandarinimo plokštelė DI40 pagal paklausimą.

Nesuderinama su kitomis sandarinimo žiedų sistemomis!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Centro P" Peržiūrėti viską