ER užveržimo veržlė CENTRO P standartinė, Tipas CP skirtas ER: 8M

Prekės Nr.: 309655 8M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas CP skirtas ER Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Centro P
Užspaudimo ribos 1 mm - 5 mm
Bendras ilgis L 12 mm
Išorinis ⌀ D 10 mm
maksimalus užveržimo momentas 8 Nm
Sriegis M9×0,5
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309655 8M
EAN / GTIN 2050001705693
Gamintojo numeris 4381000
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.
Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.
Kūginė = visi dydžiai su „C”.
Standartinė
= visi kiti dydžiai.
ER užveržimo veržlė CP, netinka sandarinimo žiedams HP.
Su trapeciniu sriegiu stipriam užveržimui. Itin ilga dviguba ER užveržimo veržlės kreipiamoji. ER užveržimo veržlės
padengtos specialia danga trinčiai sumažinti.

Tinka:

FAHRION ER canginė įspraustinė CENTRO P ir ER canginė įspraustinė HDC.

Priedai pasirinktinai:

Sandarinimo plokštelės Nr. 309666309668, precizinės ER cangės Nr. 308878 - 308992 užveržimo raktai Nr. 309754309756, HP cangės Nr. 309365 - 309379.

Pastaba:

Sistema FAHRION ER − užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP netinka kitoms cangių įspraustinėms!
FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.
Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Centro P" Peržiūrėti viską