ER užveržimo veržlės vidinė, Skirta ER: 16

Prekės Nr.: 309621 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ER Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 6499 D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER 16 mm
Norma DIN 6499 D
Bendras ilgis L 11 mm
Išorinis ⌀ D 24 mm
Sriegis M24×1
maksimalus užveržimo momentas 40 Nm
Rakto dydis SW 19 mm
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309621 16
EAN / GTIN 4062406093440
Gamintojo numeris 309621 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis.
Vidinė užveržimo veržlė ir išorinis sriegis.
Su šešiabriauniu SW 25.

Tinka:

ER cangė su vidiniu sriegiu.

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės Nr. 309622; 309624; 309628; 309632.
Veržliaraktis vienu atviru galu (skirtas dyd. 16), Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!