• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

ER užveržimo veržlė sandarinimo žiedams, Skirta ER: 20

Prekės Nr.: 309615 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ER Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 6499 D
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER 20 mm
Norma DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Bendras ilgis L 19,5 mm
Išorinis ⌀ D 34 mm
Sriegis M25×1,5
maksimalus užveržimo momentas 100 Nm
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309615 20
EAN / GTIN 7640128492177
Gamintojo numeris 5.450.20

Aprašymas

Modelis:

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis.
Veržlė padengta specialia danga, kad sumažėtų trintis, padidėtų užveržimo jėga, atsparumas susidėvėjimui ir korozijai.
Su šešiabriauniu SW 25.

Tinka:

Visos standartinės ER cangės.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.
Tarpinės Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!