{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| skirta ER | 16 mm | |
| Norma | DIN 6499 D | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
| Bendras ilgis L | 18 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
| Sriegis | M22×1,5 | |
| maksimalus užveržimo momentas | 80 Nm | |
| Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
| Produkto numeris | 309580 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197151940 | |
| Gamintojo numeris | 309580 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |