{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalus užveržimo ⌀ d | 20 mm | |
| Laikiklis | ER 32 | |
| Norma | ISO 15488-A | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
| Tipas | 4537 E | |
| Išorinis ⌀ D | 32,7 mm | |
| Bendras ilgis L | 40 mm | |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
| Produkto numeris | 309418 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001767400 | |
| Gamintojo numeris | 13836012000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Germany, www.fahrion.de |