{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalus užveržimo ⌀ d | 7 mm | |
| Laikiklis | ER 16 | |
| Norma | ISO 15488-A | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
| Tipas | 4031 E | |
| Išorinis ⌀ D | 16,7 mm | |
| Bendras ilgis L | 27,5 mm | |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
| Produkto numeris | 309404 7 | |
| EAN / GTIN | 2050001765130 | |
| Gamintojo numeris | 13833010700 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Germany, www.fahrion.de |