ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 16, Nominalus užveržimo ⌀ d: 2,8mm

Prekės Nr.: 309402 2,8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 2,8 mm
Laikiklis ER 16
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 4031 E
Išorinis ⌀ D 16,7 mm
Bendras ilgis L 27,5 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309402 2,8
EAN / GTIN 2050001765291
Gamintojo numeris 13823010280
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.
Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 60 bar!).
FAHRION® apsauga nuo korozijos:
  • Visi cangės paviršiai padengti.
  • Danga padidina cangių patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

Pastaba:

FAHRION® cangės, panašios į ISO 15488-A.