{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalus užveržimo ⌀ d | 15 mm | |
| Laikiklis | ER 40 | |
| Norma | ISO 15488-B | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
| Tipas | 472 E | |
| Išorinis ⌀ D | 41 mm | |
| Bendras ilgis L | 46 mm | |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
| Produkto numeris | 309040 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197151773 | |
| Gamintojo numeris | 309040 15 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |